{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 178 mm | |
Borings-⌀ d1 | 22 mm | |
Børstetykkelse | 0,5 mm | |
Besætningsbredde L1 | 14 mm | |
Besætningslængde H1 | 38 mm | |
Snoninger | venstresnoet | |
Antal snoninger | 32 | |
maks. omdrejningstal | 12.500 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 571200 178X22 | |
EAN/GTIN | 4017359005095 | |
Producentnummer | 475211 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Renseskive Ståltråd 0,50 mm 178X22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager
189,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager
115,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Besætningsbredde L1 | 14 | 14 |
Besætningslængde H1 | 38 | 38 |
Besætningsmateriale | Ståltråd | Ståltråd |
Børste-⌀ D1 | 178 | 178 |
maks. omdrejningstal | 12.500 | 12.500 |
Produkttype | Renseskive | Renseskive |
Borings-⌀ d1 | 22 | 22 |