{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 200 mm | |
Borings-⌀ d1 | 22 mm | |
Børstetykkelse | 0,5 mm | |
Besætningsbredde L1 | 14 mm | |
Besætningslængde H1 | 41 mm | |
Snoninger | venstresnoet | |
Antal snoninger | 36 | |
maks. omdrejningstal | 9.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 571200 200X22 | |
EAN/GTIN | 4017359013779 | |
Producentnummer | 476211 |