{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Ståltråd | |
Børste-⌀ D1 | 115 mm | |
Borings-⌀ d1 | 22 mm | |
Børstetykkelse | 0,5 mm | |
Besætningsbredde L1 | 14 mm | |
Besætningslængde H1 | 24 mm | |
Antal snoninger | 20 | |
maks. omdrejningstal | 12.500 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 571203 115X22 | |
EAN/GTIN | 4067263906575 | |
Producentnummer | 571203 115X22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Renseskive Ståltråd 0,50 mm 115X22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
641 styk på lager
74,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
204 styk på lager
90,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal snoninger | 20 | 20 |
Besætningsbredde L1 | 14 | 14 |
Besætningslængde H1 | 24 | 24 |
Besætningsmateriale | Ståltråd | Ståltråd |
Børste-⌀ D1 | 115 | 115 |
Produkttype | Renseskive | Renseskive |
Borings-⌀ d1 | 22 | 22 |