Beskrivelse:
Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,188 ″, skærediameter (DC) 0,188 ″, decimal ækvivalent 0,188 ″, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,188 ″, fløjte tæller (NOF) 4, samlet længde (AAL) 2 ″, skaft type Round, skaft type Round
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,188″
- Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0,008″
- Skærediameter (DC): 0,188″
- Skærediameter tolerance: E8
- Decimalækvivalent: 0,188″
- Maksimal skæredybde (APMX): 0,188″
- Fløjtetælling (NOF): 4
- Fløjte Helix vinkel (FHA): 36 grader
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,002 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,001 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 2″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Rund
- Brugbar længde (LU): 0,19″