Beskrivelse:
Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærdiameter (DC) 16 mm, maks. skærlængde (APMX) 16 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 82 mm, adaptorskaft Weldon, adaptorskaft Weldon
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
- Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,6 mm
- Skærediameter (DC) 16 mm
- Skærediameter tolerance E8
- Skærelængde maks. (APMX) 16 mm
- Antal skærekanter (NOF) 4
- Swirl vinkel (FHA) 38 grader
- Maksimal fremføring fz maks. 0,11 mm/tand
- Min. fremtræk fz min. 0,05 mm/tand
- Samlet længde (OAL) 82 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Weldonaksel