EC-H4S 08-08W08CF-E63 IC900 Pindfræsere med 4 skær, forskellige spiralvinkler og ulige stigning til lavvibrationsbearbejdning

Art.-nr.: 3302412
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3302412
EAN/GTIN 7291075360998
Producentnummer 3302412
L-nummer L24180 914

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærekantdiameter (DC) 8 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 8 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 63 mm, adapterskaft Weldon, adapterskaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,3 mm
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 38 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,08 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,03 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Weldonaksel

Fra samme serie "SOLIDMILL Tec Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven