EC-A4 055-16C055E50 IC900 Ekstra lang endefræser i massivt hårdmetal til centrering med 4 skær, 30° spiralvinkel

Art.-nr.: 5651190
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5651190
EAN/GTIN 7291075017014
Producentnummer 5651190
L-nummer L24180 633

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 5,5 mm, skærekantdiameter (DC) 5,5 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 16 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 50 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5,5 mm
  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Skærediameter (DC) 5,5 mm
  • Skærediameter tolerance h10
  • Skærelængde maks. (APMX) 16 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,06 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,02 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel

Fra samme serie "SOLIDMILL Tec Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven