EC-H4S 16-16C16CF-E82 IC900 Pindfræsere med 4 skær, forskellige spiralvinkler og ulige stigning til lavvibrationsbearbejdning

Art.-nr.: 3302417
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3302417
EAN/GTIN 7291075361049
Producentnummer 3302417
L-nummer L24180 1145

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærekantdiameter (DC) 16 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 16 mm, antal spåner (NOF) 4, samlet længde (OAL) 82 mm, rundt skaft, rundt skaft

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,6 mm
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 16 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 38 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,11 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,05 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 82 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel

Fra samme serie "SOLIDMILL Tec Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven