EC-H4S 10-10W10CF-E66 IC608 Pindfræsere med 4 skær, forskellige spiralvinkler og ulige stigning til lavvibrationsbearbejdning

Art.-nr.: 5669377
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5669377
EAN/GTIN 7291075361216
Producentnummer 5669377
L-nummer L24180 346

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærekantdiameter (DC) 10 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 10 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 66 mm, adapterskaft Weldon, adapterskaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,4 mm
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 38 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,1 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,03 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 66 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Weldonaksel

Fra samme serie "SOLIDMILL Tec Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven