S845 SNMU 1806ANR-MM IC830 Firkantede skær med 8 spiralformede skærekanter i højreudførelse

Art.-nr.: 5668858
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668858
EAN/GTIN 7291075360707
Producentnummer 5668858
L-nummer L23910 492

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 8 mm, skærepladelængde (INSL) 3,5 mm, skærepladetykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 3,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven