H1200 HXCU 0606-HPR IC840 Dobbeltsidede sekskantede skær med 12 skærekanter.

Art.-nr.: 5668494
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668494
EAN/GTIN 7291075352634
Producentnummer 5668494
L-nummer L23970 81

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 3 mm, skærepladelængde (INSL) 6,43 mm, skærepladetykkelse (S) 7,15 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 120 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 6,43 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,15 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,4 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 12

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven