MF FHX D2.50-06-1.00-R06 34° planfræsere med sekskantede skær med 12 skærekanter

Art.-nr.: 3107208
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107208
EAN/GTIN 7291075352528
Producentnummer 3107208
L-nummer L23980 3000

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC / DCX) 2,59 ″, skæring element Count (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 2-1/4″, samlet længde (OAL) 1-3/4″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2,12″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2,59″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 2,59″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,118″
  • Navdiameter (DHUB): 2-1/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 34 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven