MF FHX D4.00-09-1.50-R06 34° planfræsere med sekskantede skær med 12 skærekanter

Art.-nr.: 3107210
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107210
EAN/GTIN 7291075352542
Producentnummer 3107210
L-nummer L23980 3012

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 4,09″, skærende vareantal (CICT) 9, navdiameter (DHUB) 3-1/4″, samlet længde (OAL) 2″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3,62″
  • Skærediameter (DC/DCX): 4,09″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 4,09″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 9
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,118″
  • Navdiameter (DHUB): 3-1/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 34 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Se alle