H1200 HXCU 0606-TR IC5500 Dobbeltsidede sekskantede skær med 12 skærekanter.

Art.-nr.: 5668490
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668490
EAN/GTIN 7291075352597
Producentnummer 5668490
L-nummer L23970 259

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 3 mm, skærepladelængde (INSL) 6,43 mm, skærepladetykkelse (S) 7,15 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 120 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 6,43 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,15 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,65 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,25 mm/tand
  • Antal skærekanter 12

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven