MF FHX D6.00-13-2.00-R06 34° planfræsere med sekskantede skær med 12 skærekanter

Art.-nr.: 3107212
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107212
EAN/GTIN 7291075352566
Producentnummer 3107212
L-nummer L23980 1931

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 2 ″, skærediameter (DC / DCX) 6,09 ″, skæring element Count (CICT) 13, navdiameter (DHUB) 4 ″, samlet længde (OAL) 2-1/4 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 5,62″
  • Skærediameter (DC/DCX): 6,09″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 6,09″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 13
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,118″
  • Navdiameter (DHUB): 4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Samlet længde (OAL): 2-1/4″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 34 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven