MF FHX D5.00-11-1.50-R06 34° planfræsere med sekskantede skær med 12 skærekanter

Art.-nr.: 3107211
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELI12FEED UPFEED LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3107211
    EAN/GTIN 7291075352559
    Producentnummer 3107211
    L-nummer L23980 1926

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 5,09″, skærende vareantal (CICT) 11, navdiameter (DHUB) 3-1/2″, samlet længde (OAL) 2″

    Egenskab:

    • Arbortype: B
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 4,62″
    • Skærediameter (DC/DCX): 5,09″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 5,09″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 11
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,118″
    • Navdiameter (DHUB): 3-1/2″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
    • Samlet længde (OAL): 2″
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 34 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven