• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

FIN LNAT 1607 PN-R IC830 Tangentielt fastspændt, periferislebet platte med 2 positive skærekanter til sletbearbejdning

Art.-nr.: 5668042
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5668042
EAN/GTIN 7291075328790
Producentnummer 5668042
L-nummer L23970 77

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 16,1 mm, skærepladens tykkelse (S) 9,5 mm, skærepladens bredde (W1) 7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,3 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,1 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven