T422 SM-D050-12-3-32-13 Konisk spiralformet skaft til tangentielt monterede T490 LNMT/LNHT 13 -fræsere

Art.-nr.: 3139622
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3139622
EAN/GTIN 7291075323184
Producentnummer 3139622
L-nummer L23980 1053

Betegnelse

Beskrivelse:

Skålfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 78 mm, skærediameter (DC) 50 mm, antal skærekroppe (CICT) 9, maks. skærlængde (APMX) 12,2 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 60 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 78 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 110,1 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 9
  • Skærelængde maks. (APMX) 12,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 60 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven