T445 SM-D050-23-3-27-13 Konisk spiralformet skaft til tangentielt monterede T490 LNMT/LNHT 13 -fræsere

Art.-nr.: 3106325
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELITANG
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106325
EAN/GTIN 7291075323108
Producentnummer 3106325
L-nummer L23980 88

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm, skærekantdiameter (DC) 50 mm, antal skærekanter (CICT) 9, skærekantlængde maks. (APMX) 23,5 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 55 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 98,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 9
  • Skærelængde maks. (APMX) 23,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 55 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven