• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

FIN LNK D063-130-4-INT50 Fræsere med spiralformet skaft og stejl konus i henhold til DIN 69871 til tangentielt monterede skær til efterbehandling af høje skuldre

Art.-nr.: 3106182
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie HELITANG
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106182
EAN/GTIN 7291075328622
Producentnummer 3106182
L-nummer L23980 436

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 97,5 mm, skærekantdiameter (DC) 63 mm, antal skærekanter (CICT) 36, skærekantlængde maks. (APMX) 130 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 277,85 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) DIN69871
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 97,5 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 36
  • Skærelængde maks. (APMX) 130 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R.
  • Samlet længde (OAL) 277,85 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven