• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

T445 SM-D050-47-3-32-13 Konisk spiralformet skaft til tangentielt monterede T490 LNMT/LNHT 13 -fræsere

Art.-nr.: 3107229
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELITANG
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107229
EAN/GTIN 7291075323153
Producentnummer 3107229
L-nummer L23980 302

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 80 mm, skærekantdiameter (DC) 50 mm, antal skærekanter (CICT) 18, skærekantlængde maks. (APMX) 47,5 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 76 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 80 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 145,6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 18
  • Skærelængde maks. (APMX) 47,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 76 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELITANG" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven