Beskrivelse:
Kvadratisk ende møller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC) 5/8″, decimalækvivalent 0,625″, skæredybde maksimum (APMX) 1-1/4″, fløjttælling (NOF) 3, samlet længde (AAL) 3-1/2″, Shank type Weldon, Shank type Weldon
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
- Skærediameter (DC): 5/8″
- Skærediameter tolerance: E8
- Decimalækvivalent: 0,625″
- Maksimal skæredybde (APMX): 1-1/4″
- Fløjtetælling (NOF): 3
- Fløjte Helix vinkel (FHA): 45 grader
- Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,005 ulempende tand
- Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,002 ulempende tand
- Samlet længde (OAL): 3-1/2″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Skafttype: Weldon