SEMT 140405ATR IC330 Positiv, firkantet vendeskær med forstærket skærekant

Art.-nr.: 5607692
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIOCTO
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5607692
EAN/GTIN 7291075345773
Producentnummer 5607692
L-nummer L24170 32

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 5,5 mm, skærepladelængde (INSL) 14,2 mm, skærepladetykkelse (S) 4,95 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 5,5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 14,2 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,95 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,12 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven