REMT 1505-LM-76 IC830 Runde platter med ribber på skærefladen

Art.-nr.: 5607690
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIOCTO
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607690
EAN/GTIN 7291075063851
Producentnummer 5607690
L-nummer L23910 210

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 5,24 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 7,94 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,24 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,12 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven