MTH 23F R0.2 IC908 Spiralformede gevindfræseskær med lang skærekant til færdigbearbejdning

Art.-nr.: 5607162
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607162
EAN/GTIN 7291075229578
Producentnummer 5607162
L-nummer L24290 191

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 27 mm, skærepladens tykkelse (S) 3,5 mm, skærepladens bredde (W1) 8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets længde (INSL) 27 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 8 mm
  • Antal skærekanter 1

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven