MTSRH 091H23-2-N Endefræsere med kølehuller til spiralformede gevindskær

Art.-nr.: 3409895
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MILLTHREAD
    Produkttype Gevindfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3409895
    EAN/GTIN 7291075486063
    Producentnummer 3409895
    L-nummer L24090 322

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Værktøjsholder Gevindfræsning
    • Diameter, maskinside (DCONMS): 1″
    • Kølemiddelgennemføring (CSP)
    • Skærkantdiameter (DC): 0,91″
    • Overallængde (OAL): 4-1/2″
    • Brugsvejslængde (LU): 2″.

    Egenskab:

    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
    • Skærediameter (DC): 0.91″
    • Maksimal skæredybde (APMX): 1.063″
    • Fløjtetælling (NOF): 2
    • Samlet længde (OAL): 4-1/2″
    • Skaft type Weldon
    • Gevindtype (TTP_DF2): INT
    • Brugslængde (LU): 2″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven