MTH 23 E 2.0 ISO IC908 Spiralformede gevindfræseplader til fremstilling af metriske ISO-udvendige gevind

Art.-nr.: 5607453
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607453
EAN/GTIN 7291075220810
Producentnummer 5607453
L-nummer L24290 272

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP Gevindfræsning, skærlængde (INSL) 27 mm, skærtykkelse (S1) 3,5 mm, skærebredde (W1) 8 mm, gevindstigning (TP) 2 mm

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 27 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 8 mm
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 2 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven