MTSRH 23-2 45 mm diameter, gevindværktøj drejet

Art.-nr.: 3105401
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105401
EAN/GTIN 7291075220742
Producentnummer 3105401
L-nummer L24090 197

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder Gevindfræsning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Coolant Thru, skærdiameter (DC) 23 mm, samlet længde (OAL) 110 mm, effektiv længde (LU) 50 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 23 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 27 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Weldonaksel
  • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT
  • Effektiv længde (LU) 50 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven