MTE D0.57-1-W0.75-14 Gevindfræsere med drejelig gevindskæring

Art.-nr.: 3108492
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3108492
EAN/GTIN 7291075377323
Producentnummer 3108492
L-nummer L24090 310

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare gevindfræsehuse, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, kølevæskeforsyningsegenskab (CSP) kølevæske gennemgående, skærediameter (DC) 0,57″, samlet længde (OAL) 3,2″, brugbar længde (LU) 1

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 0,41″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,57″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,551″
  • Fløjtetælling (NOF): 1
  • Samlet længde (OAL): 3,2″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 1″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven