OEMT 060405AER-76 IC830 Oktogonal platter til generel bearbejdning

Art.-nr.: 5606592
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIOCTO
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5606592
EAN/GTIN 7291075062090
Producentnummer 5606592
L-nummer L23910 7

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 2,5 mm, skærepladetykkelse (S) 4,74 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 135 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,74 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven