HTR D120-R1.0-QF IC908 BALLPLUS - Toriske skær med forskellige hjørneradier til skrub- og sletbearbejdning

Art.-nr.: 5604405
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie BALLPLUS
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5604405
    EAN/GTIN 7291075179804
    Producentnummer 5604405
    L-nummer L23970 400

    Betegnelse

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 5 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 2,6 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 12 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 83 graden
    • Snijplaat dikte (S) 2,6 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 12 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven