RFMT 1905-LM-76 IC328 Rundt vendbart skær

Art.-nr.: 5601837
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIOCTO
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5601837
EAN/GTIN 7291075111972
Producentnummer 5601837
L-nummer L23910 768

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 5,48 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 9,87 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,48 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven