SOMG 190612-R3P-IQ IC8250 Dobbeltsidet, firkantet platter med 7° negativ sidevinkel til drejning af stål i tunge bearbejdningsopgaver

Art.-nr.: 5567093
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DOVEIQTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5567093
EAN/GTIN 7291075321234
Producentnummer 5567093
L-nummer L23950 902

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner R3P, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærekantlængde (L) 19,05 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 19,05 mm, skærepladetykkelse (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Spanformer R3P
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Kantlængde (L) 19,05 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maksimal fremføring 0,8 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 3 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,3 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "DOVEIQTURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven