PSBOR 3232P-19-IQ Spænder med vippespænde og svalehaleformet pladesæde til dobbeltsidede, firkantede SOMG-platter

Art.-nr.: 3603301
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DOVEIQTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603301
EAN/GTIN 7291075321326
Producentnummer 3603301
L-nummer L23990 665

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 170 mm, hovedlængde (LH) 38 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 170 mm
  • Funktionsbredde (WF) 27 mm
  • Hovedlængde (LH) 38 mm
  • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SOMG 1906
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -4,7 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -7,5 grader
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DOVEIQTURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven