PWXOL 3232P-10-TF-IQ Spændeholder med vippespænde til langsgående drejning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3603044
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DOVEIQTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603044
EAN/GTIN 7291075318937
Producentnummer 3603044
L-nummer L23990 1828

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 170 mm, hovedlængde (LH) 31 mm, samlet længde (OAL) 170 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 170 mm
  • Funktionsbredde (WF) 36 mm
  • Hovedlængde (LH) 31 mm
  • Diameter InCircle (IC) 15,88 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WOMG 1007-IQ
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DOVEIQTURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven