PCLOL 5050T-25-IQ Værktøjsholder med knækspændeanordning og svalehaleformet pladesæde til dobbeltsidede, rombiske 80° vendeskær

Art.-nr.: 3603272
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DOVEIQTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603272
EAN/GTIN 7291075321012
Producentnummer 3603272
L-nummer L23990 1485

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 300 mm, hovedlængde (LH) 50 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 300 mm
  • Funktionsbredde (WF) 60 mm
  • Hovedlængde (LH) 50 mm
  • Diameter InCircle (IC) 25,4 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) COMG 2509
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 50 mm
  • Skaftbredde (B) 50 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DOVEIQTURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven