PCBOL 4040S-25-IQ Værktøj med vippespænde og svalehaleformet pladesæde til dobbeltsidede, rombeformede 80° vendeskær

Art.-nr.: 3603276
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DOVEIQTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3603276
EAN/GTIN 7291075321104
Producentnummer 3603276
L-nummer L23990 620

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 250 mm, hovedlængde (LH) 50 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 250 mm
  • Funktionsbredde (WF) 35 mm
  • Hovedlængde (LH) 50 mm
  • Diameter InCircle (IC) 25,4 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) COMG 2509
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -6 grader
  • Skafthøjde (H) 40 mm
  • Skaftbredde (B) 40 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DOVEIQTURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven