DDD-EF 20.01-21.80-FT Dybhulsborehoveder med dobbelt rør og 4-trådet udvendigt gevind til Trigon-skær

Art.-nr.: 4824563
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TRI-DEEP
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4824563
EAN/GTIN 7291075354812
Producentnummer 4824563
L-nummer L24020 202

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 66,7 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TDO-I1
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 21,8 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 20,01 mm
  • Samlet længde (OAL) 66,7 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven