GD-DH 16.00-15D-M25-08-N Dybhulsbor til brug på bearbejdningscentre og dybhulsboremaskiner

Art.-nr.: 4803012
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Serie TRI-DEEP
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4803012
EAN/GTIN 7291075354096
Producentnummer 4803012
L-nummer L24020 595

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærkantsdiameter (DC) 16 mm, samlet længde (OAL) 352,2 mm, effektiv længde (LU) 257,2 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Funktionel længde (LF) 294 mm
  • L/D-område 15xD
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) TOGT 08..
  • Samlet længde (OAL) 352,2 mm
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 257,2 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Tilbehør

Reservedele

Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven