GD-DH 16.00-25D-M25-08-N Dybhulsbor til brug på bearbejdningscentre og dybhulsboremaskiner

Art.-nr.: 4803306
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie TRI-DEEP
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4803306
    EAN/GTIN 7291075354102
    Producentnummer 4803306
    L-nummer L24020 600

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borekrop med WSP, skærekantdiameter (DC) 16 mm, samlet længde (OAL) 522,2 mm, effektiv længde (LU) 427,2 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 16 mm
    • Funktionel længde (LF) 464 mm
    • L/D-område 25xD
    • Betegnelse for the skæreplade (MIID) TOGT 08..
    • Samlet længde (OAL) 522,2 mm
    • Skaftets længde (LS) 56 mm
    • Effektiv længde (LU) 427,2 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven