GD-DH 11.00-15D-M20-06 Gundrills med vendbare skær med enkelt spåndelende skærkant og en visker til høj huloverfladekvalitet

Art.-nr.: 4802939
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TRI-DEEP
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4802939
EAN/GTIN 7291075483000
Producentnummer 4802939
L-nummer L24020 593

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 11 mm, effektiv længde (LU) 181,8 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 11 mm
  • Funktionel længde (LF) 209 mm
  • L/D-område 15xD
  • Skaftets længde (LS) 50 mm
  • Effektiv længde (LU) 181,8 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven