TOGT 120405-DT IC908 Dybdeboringsskær med 3 skærekanter, wiper bred afsluttende affasning og spånbrydergeometri.

Art.-nr.: 5567619
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5567619
EAN/GTIN 7291075354683
Producentnummer 5567619
L-nummer L24250 8

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,5 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 11,59 mm, skærtykkelse (S) 4,3 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 11,59 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,3 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven