DSD-IF 20.00-21.99-FT Et-rørs dybhulsborehoveder med 1-starts indvendigt gevind til Trigon-vendeplatter

Art.-nr.: 4824553
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TRI-DEEP
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4824553
EAN/GTIN 7291075354928
Producentnummer 4824553
L-nummer L24020 198

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 61,2 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16,5 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-O8
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 21,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 61,2 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven