RM-SET23.000H6B-B-C25S Enkeltskærs reamer til blindhuller

Art.-nr.: 4445286
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445286
EAN/GTIN 7291075222937
Producentnummer 4445286
L-nummer L24220 115

Betegnelse

Beskrivelse:

Refræsere med udskiftelige skær, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærdiameter (DC) 23 mm, størrelseskode for pladesæde (SSC) 3.0, samlet længde (OAL) 191 mm, effektiv længde (LU) 130 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skærediameter (DC) 23 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 17 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 3,0
  • Samlet længde (OAL) 191 mm
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 130 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven