RM-SEI-3B-06 IC507 Enkeltskærsfræser WSP til høje skærehastigheder i almindelige bearbejdningsoperationer

Art.-nr.: 5140202
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie INDEXH-REAM

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5140202
EAN/GTIN 7291075219784
Producentnummer 5140202
L-nummer L24220 47

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, vinkel 6 grader, skærekantlængde (L) 17 mm, skærepladens sæde-størrelseskode (SSC) 3.0, skærepladetykkelse (S) 2 mm, skærepladens bredde (W1) 4.4 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 6 grader
  • Kantlængde (L) 17 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 3,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 4,4 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven