RM-SET24.000H6T-B-C25S Enkeltskærs reamer til gennemgående huller

Art.-nr.: 4445262
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445262
EAN/GTIN 7291075222692
Producentnummer 4445262
L-nummer L24220 89

Betegnelse

Beskrivelse:

Refræsere med udskiftelige skær, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærdiameter (DC) 24 mm, størrelseskode for indsatsens sæde (SSC) 3.0, samlet længde (OAL) 191 mm, effektiv længde (LU) 130 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skærediameter (DC) 24 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 17 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 3,0
  • Samlet længde (OAL) 191 mm
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 130 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven