RM-SEI-3B-06 IC907 Enkeltskærsfræser WSP til høje skærehastigheder i almindelige bearbejdningsoperationer

Art.-nr.: 5140206
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie INDEXH-REAM

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5140206
EAN/GTIN 7291075219821
Producentnummer 5140206
L-nummer L24220 207

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, vinkel 6 grader, skærekantlængde (L) 17 mm, skærepladens sæde-størrelseskode (SSC) 3.0, skærepladetykkelse (S) 2 mm, skærepladens bredde (W1) 4.4 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 6 grader
  • Kantlængde (L) 17 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 3,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 4,4 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere