RM-SEI-3B-12 IC907 Enkeltskærsfræser WSP til høje skærehastigheder i almindelige bearbejdningsoperationer

Art.-nr.: 5100062
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie INDEXH-REAM

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5100062
EAN/GTIN 7291075219739
Producentnummer 5100062
L-nummer L24220 31

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, vinkel 12 grader, skærlængde (L) 17 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 3,0, skærtykkelse (S) 2 mm, skærbredde (W1) 4,4 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 12 grader
  • Kantlængde (L) 17 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 3,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 4,4 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven