RM-SEI-3B-00 IC907 Enkeltskærsfræser WSP til høje skærehastigheder i almindelige bearbejdningsoperationer

Art.-nr.: 5140280
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie INDEXH-REAM

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5140280
    EAN/GTIN 7291075219906
    Producentnummer 5140280
    L-nummer L24220 68

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, vinkel 0 grader, skærekantlængde (L) 17 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 3.0, skæreindsatsens tykkelse (S) 2 mm, skæreindsatsens bredde (W1) 4.4 mm

    Egenskab:

    • Angrebsvinkel 0 grader
    • Kantlængde (L) 17 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 3,0
    • Skæreskærets tykkelse (s) 2 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 4,4 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven