RM-SET17.000H6B-B-C20S Enkeltskærs reamer til blindhuller

Art.-nr.: 4445280
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Phillips-bit

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4445280
    EAN/GTIN 7291075222876
    Producentnummer 4445280
    L-nummer L24220 110

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Rejsere med udskiftelige skær, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærdiameter (DC) 17 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 3.0, samlet længde (OAL) 165 mm, effektiv længde (LU) 110 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
    • Skærediameter (DC) 17 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 17 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 3,0
    • Samlet længde (OAL) 165 mm
    • Skaftets længde (LS) 50 mm
    • Effektiv længde (LU) 110 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven